Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

VDE kábelvágó olló dupla vágóéllel

VDE kábelvágók dupla vágóéllel, ZEBRA
FOGÓ-KÁBELVÁGÓ-VDE-L210MM
ZEBRA

Cikksz. 071401 586
EAN 4050642466708

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Réz- ill. alumíniumkábel vágásához; elővágásához és újra vágásához
  • A hatályos biztonsági előírásoknak megfelelően feszültség alatti munkához 1000 V-ig (AC), illetve 1500 V-ig (DC)

  • A kiváló minőségű szerszámacél hosszú élettartamot és precíz vágási felületeket biztosít

  • A különleges élgeometria elősegíti a könnyű és torzításmentes vágási műveletet egy- és többerű vezetékeknél

  • 2-fázisú működtetés, dupla vágóéllel az optimális erőátvitel érdekében

  • Ergonomikus és csúszásmentes 2 komponensű kényelmes markolat, széles VDE gallérral a biztonságos munkavégzéshez

  • Vágás: edzett precíziós vágóélek

  • Felület: síkköszörült és krómozott

  • Csukló: csavarozott és utánállítható
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság (L)

210 mm

Hosszúság collban (L)

8 in

Max. kábelátmérő vágási képesség alumíniumban/rézben

20 mm

Max. keresztmetszet vágási képesség alumínium/réz huzal esetén

70 mm²

EN szabvány

60900

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk